曜日別特売
41226 ツヴィリング F&S フリッジボックス ガラス cotta 16712477

41226 ツヴィリング F&S フリッジボックス ガラス cotta 16712477
41226 ツヴィリング F&S フリッジボックス ガラス cotta 16712477

ツヴィリング F&S フリッジボックス ガラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16712477品番41226
参考基準価格(税別)¥3,675販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

まとめ買いした食材も、つくったお料理も、真空保存で鮮度も美味しさもぐんと長持ち。
ワンタッチで簡単真空保存。食材の酸化を防いでフレッシュさをキープ。
薄型ガラスコンテナは、冷蔵庫でも重ねやすい平型。
葉物野菜やステーキなどの保存に最適。
下味をつけて食材を保存しておけば、あとは電子レンジやオーブンに入れて加熱調理するだけ。
匂いや色移りしない耐熱ガラス製。電子レンジやオーブンでも使用できます。
1:食材や料理をコンテナに入れる。
2:蓋を閉め、真空ポンプをバルブに押し当てスイッチをワンプッシュ。
3:一定の真空密閉度に達すると自動的に停止します。

仕様【オーブン】本体のみ可(蓋は除く)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質耐熱ガラス、ABS樹脂、シリコーンゴム寸法(mm)240×180×H100容量(L)2レンジ本体のみ可(蓋は除く)耐熱温度(℃)180耐冷温度(℃)-20食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする