曜日別特売
41528 Tower マグネットキッチンペーパーホルダー ワイド ホワイト cotta 16715067

41528 Tower マグネットキッチンペーパーホルダー ワイド ホワイト cotta 16715067
41528 Tower マグネットキッチンペーパーホルダー ワイド ホワイト cotta 16715067
41528 Tower マグネットキッチンペーパーホルダー ワイド ホワイト cotta 16715067

Tower マグネットキッチンペーパーホルダー ワイド ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16715067品番41528
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

マグネットが付くスチール壁面に簡単取り付けのキッチンペーパーホルダー。
通常のサイズだけでなく、海外製の大判タイプを収納できます。
海外製の大判タイプを収納可能。布巾干しやタオル掛けとしても。
【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面、スチール壁面

材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約540寸法(cm)約8×7.5×29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする