Holts
Holtsの 自動車用鈑金
Holtsの 自動車用パテ
MH60204ホイールキズナオシアンシンセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
16715107
品番
MH60204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
セット内容
ホイール用キズ埋めパテ、ヘラ、サンディングブロック、サンドペーパー800、サンドペーパー#1500、ミガキ剤、マイクロファイバークロス、マスキングシール
種別
ホイール
色
(パテ)シルバー
タイプ
標準型
容量(g)
111
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×100×35
研磨可能時間(分)
60
危険物の類別
非危険物
商品説明動画
MH60204 ホイールキズ直し安心セット
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった