曜日別特売
41548 Tower シリコーンフライ返し ブラック cotta 16715268

41548 Tower シリコーンフライ返し ブラック cotta 16715268
41548 Tower シリコーンフライ返し ブラック cotta 16715268
41548 Tower シリコーンフライ返し ブラック cotta 16715268

Tower シリコーンフライ返し ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16715268品番41548
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シリコーンコーティングのキッチンツールシリーズ。軽量で使い勝手のいいキッチンツールです。
シリコーン製で滑りにくく、熱に強く、弾力性に優れ、ボウル、鍋、フライパンなどを傷つけません。
先端が浮くので、使わないときも直置きにならず清潔に保てます。ヘラがしなるので、料理を簡単にすくい取れます。

材質本体:シリコーン(芯材:ナイロン)寸法(mm)約90×45×H310ホワイト質量(g)約70耐熱温度(℃)シリコーン部:220、ナイロン部:150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする