cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 使い捨てスプーン・フォーク
プラフォーク 12cm 黒 単袋(100本入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1袋)
注文コード
16716781
品番
41713
参考基準価格(税別)
¥867
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
一般的な使い捨てカトラリーです。
クールなブラックカラー。
テイクアウトの必需品。
1本ずつポリ包装された商品です。
食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
プラスチック
色
ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)
20×120
包装形態
個包装
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-10