曜日別特売
CDM2WF20-75-H7BW エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~) SMC 16719543

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~)CDM2WF20-75-H7BW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はクッション・リード線・オートスイッチ品番など108種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
ラバークッション
リード線(m)
0.5
オートスイッチ品番
H7BW
注文コード
16719543
品番
CDM2WF20-75-H7BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,550

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
75
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
取付支持形式
フランジ形
使用圧力範囲(MPa)
0.08~1.0
作動方式
複動両ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
0.5
取付金具
フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
H7BW

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16719543CDM2WF20-75-H7BW23102206CDM2WF20-75Z-M9BWCDM2WF20-75Z-M9BW 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WF20 SMC 23102206標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WF20SMC1個
¥12,980
税込¥14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする