LEDコンパス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16724496 品番43023-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

コンパス部分はスケルトン。本体横のボタンを押すと、まぶしさの少ない赤色LEDが点灯し、コンパス内部を照らします。
リボンストラップ(別売)または携帯電話用ストラップ(市販品)取付可。

寸法(mm)88×54×14 グリーン 質量(g)30 タイプオイル式 表示文字盤径44mm 照明赤色LED 電池ボタン電池CR2016×1個付属(組込済)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16724496
2021-01-23
用途:
星空やISSを見るときに使用
製造業

コンパスとしては見やすく問題はないのだが、塗装が荒くそこは不満かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする