微動雲台

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16727445 品番3562-01
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)

質量(g)340 仕様タンジェントスクリュー式 高さ(mm)87 台座寸法(mm)52×40 可動範囲±10°(上下・左右共)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
写真撮影
建設業・工事業

写真撮影時、三脚の雲台の固定時にいつも画面が微妙にずれるので困っていました。正確な位置合わせに便利です。

対象商品:
16727445
2017-11-10
用途:
装置機械の部品の保持の為

今回初めて購入いたしましたが、しっかり固定できていい商品ですので、また購入したいので欠品はやめたください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする