露除けヒーター2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16727682 品番37225-6
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

対物レンズや主鏡への夜露の付着を軽減。

仕様防水ラバーヒーター、バッテリーBOX付(単一乾電池8本使用<電池別売>) 長さ(mm)(マジックテープ)500 質量(g)120 コード長さ(m)2.2 ヒーター寸法(mm)655 抵抗(Ω)16.2(12V・8.9W) 連続使用時間(時間)8(20℃・アルカリ乾電池使用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする