スコン ゴブレット グレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16728830 品番43017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

デンマーク語で「すてき」「きれい」といった意味を持つスコン。いいね、やったね、という意味で使われる事もある言葉です。
飾るだけの特別なものではなく、毎日使う中で「素敵だな」と思えるもの。スコンは、そんな日常を彩るためのグラスシリーズです。
「スコン ゴブレット」は、脚付きのゴブレットグラス。ビールやワイン、ジュースやデザートを楽しむのにちょうど良いサイズ感です。
薄すぎず厚すぎない約2mmのガラスが、絶妙な口当たりの良さです。
一つ一つ吹き職人の手によって作られる型吹きグラスです。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可 材質耐熱ガラス アンバー 容量(mL)約220 寸法(Φ×mm)約直径85×H90 レンジ 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする