cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの ボール・ざる・漬物・米びつ
cottaの ボウル
amabro ガラス スノーボウル (ホワイト×アンバー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16729505
品番
43138
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ミルクガラスに、透明ガラスのフチと高台を組み合わせたデザートボウル。
雪玉を思わせるルックスは、SNOW SHOVEL(グラススプーン)と合わせて、雪かきをテーマにしています。
材質
耐熱ガラス
色
ホワイト×アンバー
容量(mL)
250
寸法(Φ×mm)
直径110×H55
レンジ
可