43231 貝印 ディッシャー cotta 16730345

貝印 ディッシャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16730345品番43231
参考基準価格(税別)¥828販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

ポテトサラダやアイスクリームの盛り付けに便利。
【お手入れ方法】
初めて使用する時は食器用洗剤でよく洗ってください。
使用後は柔らかい布かスポンジに洗剤を付けてよく洗い、乾いた布で水分を拭き取ってから乾燥したところに収納してください。

寸法(mm)195×72×H33容量60cc耐熱温度(℃)ハンドル:80、レバー(ギア)部:140食器洗浄機×
注意
※ディッシャーの用途以外には使用しないでください。
※食器洗浄機や食器乾燥器に使用しないでください。サビの発生や変色の原因になります。
※火のそばに置かないでください。樹脂部が変形する原因になります。
※変形や破損を防ぐため、硬いアイスクリームをすくう時は、表面が柔らかく溶けてから、少しずつ削るようにして使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする