精密ロックナット MFシリーズ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16730543 品番 MF55X2.0P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軸方向に対しセットスクリューが30度になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。
尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。
その為、セットスクリューを8方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
組立て空間が限られている場合等にご使用頂けます。

用途
工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。
外径D(Φmm)75 寸法d(Φmm)68 寸法g(mm)7 寸法h(mm)22 寸法t(mm)3 トラスコ品番848-2083 形状丸形 質量(kg)0.33 種類ロックナット ねじピッチ2 内径(Φmm)68 硬度HRC28-32 精度ISO 4H 表面処理なし 材質(ナット)SCM440 ねじの呼び55 セットスクリュー規格M8 セットスクリュー最大トルク(Nm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16730604
2018-10-24
用途:
機械の修理
株式会社東豊テクニカ 様 (製造業)

機械の使用工場納入で満足を頂きました。今後も当製品を使用いたしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする