曜日別特売
MF70X2.0P 精密ロックナット MFシリーズ 日機 16730577

MF70X2.0P 精密ロックナット MFシリーズ 日機 16730577
MF70X2.0P 精密ロックナット MFシリーズ 日機 16730577

精密ロックナット MFシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじの呼び70
内容量1個注文コード16730577品番MF70X2.0P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軸方向に対しセットスクリューが30度になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。
尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。
その為、セットスクリューを8方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
組立て空間が限られている場合等にご使用頂けます。

用途
工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。
外径D(Φmm)92寸法d(Φmm)84寸法g(mm)8寸法h(mm)24寸法t(mm)3トラスコ品番848-2086形状丸形質量(kg)0.51種類ロックナットねじピッチ2内径(Φmm)84硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440ねじの呼び70セットスクリュー規格M8セットスクリュー最大トルク(Nm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16730604
2018-10-24
用途: 機械の修理
株式会社東豊テクニカ製造業

機械の使用工場納入で満足を頂きました。今後も当製品を使用いたしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする