精密ロックナット MKRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16730622 品番 MKR25X1.5P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ナット自体にスリットを入れ、キャップボルトを均等なトルクにて締め付けることで軸のねじ部と、ナットのネジ部が面全体に当たるので大きな力にてロックすることができます。
ねじ方向に対しあたり面の振れ精度が5ミクロン以下の高精度ナットです。

用途
工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。
外径D(Φmm)45 寸法c(mm)6.5 寸法d2(Φmm)36.5 寸法d3(Φmm)4.3 寸法d4(Φmm)5 寸法h(mm)20 トラスコ品番848-2091 形状丸形 質量(kg)0.15 種類ロックナット ねじピッチ1.5 硬度HRC28-32 精度ISO 4H 表面処理なし 材質(ナット)SCM440 ねじの呼び25 キャップボトル規格4-M4X14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする