精密ロックナット MRシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16730778 品番 MR25X1.5P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。
尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。
その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。

用途
工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。
外径D(Φmm)42 寸法d(Φmm)36 寸法g(mm)5 寸法h(mm)12 寸法t(mm)2 トラスコ品番848-2106 形状丸形 質量(kg)0.09 種類ロックナット ねじピッチ1.5 内径(Φmm)36 硬度HRC28-32 精度ISO 4H 表面処理なし 材質(ナット)SCM440 ねじの呼び25 セットスクリュー規格M6 セットスクリュー最大トルク(Nm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする