cotta
トップモールド TOP01 マヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16736015
品番
43867
参考基準価格(税別)
¥5,691
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
シリコン
寸法(mm)
外寸300×175 単品内寸135×135×H7
容量(mL)
90
外寸(mm)
300×175
内寸(mm)
135×135×H7