cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
cottaの ヘラ・スパチュラ
OTOTO スクレーパー&スパチュラ カモノハシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16746531
品番
45477
参考基準価格(税別)
¥1,637
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
愛らしい姿で食卓をより楽しく演出してくれるカモノハシのスパチュラです
材質
持ち手:ナイロン樹脂、ヘラ:シリコーン樹脂
寸法(mm)
34×20×H210
色
ブルー
耐熱温度(℃)
230