dreamfarm Supoon シリコン スプーン&スパチュラ ネイビー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード16754888 品番46402
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

調理用スプーンとして混ぜたりすくったり、計量できる万能スプーン。
5ml、15ml、125mlを測ることも可能です。
先端が浮くようにデザインされたウェーブ形状なハンドルの為、直置きにならず衛生的で使用中どこにでもサッと置くことができます。

材質シリコン樹脂、ナイロン 寸法(mm)60×25×H280 ネイビー 質量(g)680 耐熱温度(℃)シリコン樹脂:200、ナイロン:250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする