46404 dreamfarm Supoon シリコン スプーン&スパチュラ ブラック cotta 16754906

46404 dreamfarm Supoon シリコン スプーン&スパチュラ ブラック cotta 16754906
46404 dreamfarm Supoon シリコン スプーン&スパチュラ ブラック cotta 16754906
46404 dreamfarm Supoon シリコン スプーン&スパチュラ ブラック cotta 16754906

dreamfarm Supoon シリコン スプーン&スパチュラ ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本(1本)注文コード16754906品番46404
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

調理用スプーンとして混ぜたりすくったり、計量できる万能スプーン。
5ml、15ml、125mlを測ることも可能です。
先端が浮くようにデザインされたウェーブ形状なハンドルの為、直置きにならず衛生的で使用中どこにでもサッと置くことができます。

材質シリコン樹脂、ナイロン寸法(mm)60×25×H280ブラック質量(g)680耐熱温度(℃)シリコン樹脂:200、ナイロン:250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする