cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
cottaの ヘラ・スパチュラ
抗菌ポリへラピンク 大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
16756595
品番
50363
参考基準価格(税別)
¥1,353
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
抗菌ナイロン
寸法(mm)
125×225
サイズ
大
加工
抗菌
耐熱温度(℃)
150