cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの バット・番重・コンテナ
cottaの 番重・コンテナ本体
半ばんじゅう(水抜き孔無)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
16760689
品番
52320
参考基準価格(税別)
¥2,986
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
PP
寸法(mm)
外寸386×289×99/内寸349×263×90
容量(L)
8.2
適合フタ
半ばんじゅうフタ:52333