cotta
cottaの 料理道具
cottaの フライパン・グリルパン
cottaの オーブンウェア
スフレM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
16762606
品番
53982
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可、【直火】不可
材質
陶器
容量
95cc
寸法(Φ×mm)
76×H38
レンジ
可
適合フタ
51309・51310・51311・51312