cotta
cottaの 料理道具
cottaの フライパン・グリルパン
cottaの オーブンウェア
スフレLL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
16762640
品番
53985
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可、【直火】不可
材質
陶器
容量
177cc
寸法(Φ×mm)
89×H51
レンジ
可
耐熱温度(℃)
400
食器洗浄機
可