cotta
cottaの 料理道具
cottaの フライパン・グリルパン
cottaの オーブンウェア
スフレIM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
注文コード
16762649
品番
53986
参考基準価格(税別)
¥1,175
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
【オーブン】可、【直火】不可
材質
陶器
容量
120cc
寸法(Φ×mm)
(約)75×H50
レンジ
可
耐熱温度(℃)
400
食器洗浄機
可
注意
※サイズ、容量、色は一定ではございません。ご了承ください。