cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 計量ツール・はかり・温度計
cottaの 計量カップ・水ます
SELECT100 計量カップ 300ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16778207
品番
58207
参考基準価格(税別)
¥1,448
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
本体:AS樹脂 グリップ/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
91×160×84
レンジ
可
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-30
食器洗浄機
可
注意
※火のそばに置かないでください。変形の原因になります。
※電子レンジで加熱する場合、加熱のしすぎにご注意してください。突沸現象が起こる場合があり大変危険です。
※アルコール類や油分の多いものの使用は避けてください。変形・変質の原因になります。