曜日別特売
CJ5B16SR-30 ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~) SMC 16778465

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30材質(パッキン)(R) NBR注文コード16778465品番CJ5B16SR-30
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°材質(パッキン)(R) NBRストローク(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする