cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの シール容器・フードコンテナ
ラストロ・パックケース深型 B-358 L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16780700
品番
60286
参考基準価格(税別)
¥1,748
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)
215×147×H130
容量(mL)
3000
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
本体:-20〜100、フタ:-30〜60