cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの シール容器・フードコンテナ
ラストロ・ジャンボキーパー B-385 S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16780709
品番
60288
参考基準価格(税別)
¥2,048
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)
外寸:257×197×H89
容量(mL)
3100
外寸(mm)
257×197×H89
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
本体:-20〜100、フタ:-30〜60