cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの シール容器・フードコンテナ
ラストロ・ジャンボキーパー B-386 M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16780718
品番
60289
参考基準価格(税別)
¥2,562
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)
外寸:306×242×H103
容量(mL)
5700
外寸(mm)
306×242×H103
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
本体:-20〜100、フタ:-30〜60