cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの シール容器・フードコンテナ
ラストロ・ジャンボキーパー B-387 L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16780727
品番
60290
参考基準価格(税別)
¥3,552
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)
外寸:357×287×H120
容量(mL)
9300
外寸(mm)
357×287×H120
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
本体:-20〜100、フタ:-30〜60