画像準備中

新型楕円スフレM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード16784121 品番61422
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様【オーブン】可(400℃まで) 材質陶器 寸法(mm)約 83×50×29 容量55cc
注意
※手焼きの為サイズに多少誤差が生じる場合が御座いますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする