cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
cottaの クッキングシート
FTN2030-P クッキングペーパー ロール(白無地)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
16791051
品番
68376
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
一般用にはもちろん、業務用にもたっぷり使える長さのロールタイプのクッキングペーパーです。
仕様
【オーブン】可
材質
両面シリコン加工耐油紙
寸法(mm×m)
330×20
特性
耐油・耐熱・剥離性