cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
cottaの クッキングシート
FTN2040-K クッキングペーパー(500枚入) 茶無地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1箱)
注文コード
16792110
品番
69241
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
両面シリコン加工の業務用クッキングシートです。
無地タイプの便利なボックス仕様。
6枚取り天板サイズ
仕様
【オーブン】可
材質
両面シリコン加工耐油紙
寸法(mm)
350×500
特性
耐油・耐熱・剥離性