SATO 食品用放射温度計 SK-8920

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16793345 品番70251
参考基準価格(税別)¥18,988 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

測定対象物を食品関連に特化させて、放射率を肉・魚などの食材に0.98、紙やパック類用に0.92、フライパンなど用に0.85と
ワンタッチで切替可能にしています。レーザーマーカー付で簡単に測定ができます。
測定温度範囲は-40〜250度です。距離係数D:S比は10:1となります。006P角型9V乾電池を使用。
厨房で活躍する赤外線放射温度計です。ビニールカバーが付いていますが、本機は防水仕様ではありません。(液体等の測定には不向きです)
放射率は物体によって異なります。より精度の高い測定には対象物の放射率に近づける必要があります。
PSCマーク付

材質ABS樹脂、ポリプロピレン 測定範囲(℃)-40〜250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする