グレーシリコン ゴムベラ(大)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード16805401 品番83395
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥909

耐熱性に優れ、適度な弾力性があり使いやすいシリコン製のゴムベラです。
ケーキや料理の材料を混ぜたり、練ったり、すくい集めたりと幅広く使うことができます。
持ち手から先端までが一体成形型となっており、柄が折れる心配がなく、汚れが溜まらず衛生的です。
柔らかいシリコンゴム製のため、ボウルやフライパンなどを傷つけることがありません。

仕様【ガスコンロ】不可 材質シリコンゴム 寸法(mm)264×60 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機
注意
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よく水気を切ってからお使い下さい。
※使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする