cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 計量ツール・はかり・温度計
cottaの 厨房用温度計
温度計 オーブンサーモ 5493
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16805900
品番
84582
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
本格的な料理をする方に!
オーブン内に取付OK!最高300度まで測定可能です。
オーブンレンジでのご使用の際は、電子レンジ機能で使用しないようご注意ください。
材質
ステンレス、耐熱ガラス
寸法(mm)
70×85×33
色
クロム
質量(g)
約46
最小表示
10℃
温度範囲(℃)
【表示】0〜300