cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 計量ツール・はかり・温度計
cottaの 計量カップ・水ます
SELECT100 計量カップ600ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16805961
品番
84754
参考基準価格(税別)
¥1,841
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
横からだけではなく上からも目盛が見える便利な計量カップです。
材質
本体:AS樹脂、持ち手:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
100×190×112
質量(g)
111
レンジ
可
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-30
食器洗浄機
可
注意
※火のそばに置かないでください。変形の原因になります。
※電子レンジで加熱する場合、加熱のしすぎにご注意してください。突沸現象が起こる場合があり大変危険です。
※アルコール類や油分の多いものの使用は避けてください。変形・変質の原因になります。