cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの 保存用ガラス瓶
WECK Juice Jar 290ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16806618
品番
85639
参考基準価格(税別)
¥804
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
別売りのカバーやパッキンは、Sサイズを合わせてお使いください。
仕様
【オーブン】不可
材質
ガラス
サイズ
フタ・パッキンはSサイズ
容量(mL)
290
最大径(Φmm)
75
寸法(cm)
口径7×最大径7.5×H14.5
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
温度差50以上
食器洗浄機
不可
注意
※急激な温度変化を与えると破損の恐れがありますのでお気をつけください。
※オーブン庫内から出した後はそのまま冷蔵庫に入れたりせず、室温でゆっくり冷ましてください。