cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの 保存用ガラス瓶
WECK Juice Jar 530ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16806627
品番
85640
参考基準価格(税別)
¥899
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ビンの底面に「500」と刻印がございますが、密封時、安全にご利用いただける内容量として、「530ml」と表記しております。
別売りのカバーやパッキンは、Sサイズを合わせてお使いください。
仕様
【オーブン】不可
材質
ガラス
サイズ
フタ・パッキンはSサイズ
容量(mL)
530
最大径(Φmm)
80
寸法(cm)
口径7×最大径8×H18.8
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
温度差50以上
食器洗浄機
不可
注意
※急激な温度変化を与えると破損の恐れがありますのでお気をつけください。
※オーブン庫内から出した後はそのまま冷蔵庫に入れたりせず、室温でゆっくり冷ましてください。