cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 計量ツール・はかり・温度計
cottaの 厨房用温度計
デジタル温度計 料理用スティック温度計 TT-508NWH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16807729
品番
87003
参考基準価格(税別)
¥4,374
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
丸洗いできる防水タイプで、はかった温度が見やすいホールド機能付。
材質
耐熱ABS、PET、ステンレス
寸法(mm)
217× 高さ 37 × 奥行 16
色
ホワイト
質量(g)
約38(電池含む)
温度範囲(℃)
【表示】-50〜250
注意
※水または家庭用中性洗剤を湿らせた柔らかい布で拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。