cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
cottaの ヘラ・スパチュラ
TC ウィズ シリコンミニヘラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16808131
品番
87298
参考基準価格(税別)
¥1,189
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
安全・衛生的・弾力性バツグン!お菓子作り・お料理作りに理想的なミニヘラです。
材質
本体:シリコンゴム 芯棒:ステンレス鋼
寸法(mm)
本体:W2.6×L0.7×H15.2cm
色
白
質量(g)
24
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
240
耐冷温度(℃)
-20
食器洗浄機
不可