87343 抜き型(柊 大3個セット) cotta 16808289

87343 抜き型(柊 大3個セット) cotta 16808289
87343 抜き型(柊 大3個セット) cotta 16808289
87343 抜き型(柊 大3個セット) cotta 16808289

抜き型(柊 大3個セット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16808289品番87343
参考基準価格(税別)¥484販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

クッキーやフォンダンを型ぬくことができます。
シンプルなお菓子も華やかな雰囲気に変身します。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可材質PE規格3個セット最小径(Φmm)54最大径(Φmm)67レンジ不可食器洗浄機不可
注意
※水洗いをする際は、プッシュ部分を引っ張り、パーツを取り外してから食器洗い洗剤で洗浄し、しっかりと乾かしてください。
※バネ部分に水分が残ったままになると錆びてプッシュできなくなってしまうことがございます。
※初めてご使用になる前に、洗剤で洗い水気をよく拭き取ってからお使いください。
※火のそばに置かないでください。
※抜き型を洗う際、研磨剤やたわしはご使用にならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする