cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの 保存容器・調味料入れ
cottaの シール容器・フードコンテナ
ジャンボシール(抗菌加工) No.0
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
16817888
品番
92956
参考基準価格(税別)
¥3,736
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
しっかり密封できて、たっぷり収納できる保存容器です。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
寸法(mm)
410×330×H135
容量(L)
14.5
レンジ
不可
耐熱温度(℃)
本体:120、フタ:70
耐冷温度(℃)
本体:-10、フタ:-30
食器洗浄機
不可