曜日別特売
93523 cotta アルミプリンカップ くま cotta 16818439

93523 cotta アルミプリンカップ くま cotta 16818439
93523 cotta アルミプリンカップ くま cotta 16818439

cotta アルミプリンカップ くま

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(1個)注文コード16818439品番93523
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥315

アルミ製のプリンカップです。
底がくまの形になっています。
オーブン使用可能。
電子レンジ不可。

仕様【オーブン】可材質アルミニウム(アルマイト加工)寸法(mm)上径60、底径45、H45レンジ不可耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20
注意
※プレス成型と形状の都合上、底面が若干波打ち状になります。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする