cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
cottaの レースペーパー
cotta レースペーパー ドイリーC 215径(100枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1袋)
注文コード
16820469
品番
94181
参考基準価格(税別)
¥354
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
製造上、切り離し時の切断面が必ずございます。予めご了承ください。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質
白色耐油紙
直径(Φmm)
215