94519 Tower シリコーン調理スプーン ホワイト cotta 16821388

94519 Tower シリコーン調理スプーン ホワイト cotta 16821388
94519 Tower シリコーン調理スプーン ホワイト cotta 16821388
94519 Tower シリコーン調理スプーン ホワイト cotta 16821388

Tower シリコーン調理スプーン ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16821388品番94519
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

すくう・置く・計る・炒めるに最適な多機能調理スプーンです。
スープがすくえる深めのスプーン形状(約30ml)は、取り分けや盛り付けに便利です。
置く際にも、先端が浮くので直置きにならず清潔に保てます。また、小さじ(5ml)・大さじ(15ml)が計れるメモリ付き。
素材はシリコーン製なので滑りにくく、フライパン・鍋を傷つけません。

材質本体:シリコーン(芯材:ナイロン)寸法(mm)約70×30×H260質量(g)約52耐熱温度(℃)シリコーン部:約220、ナイロン部:約150
注意
※ご使用のパソコンのモニターによって、実際の商品と色柄が異なって見える場合があります。予めご了承下さい。
※使用後は、洗浄し水気を切って、乾いた場所に保管してください。長時間、濡れたまま放置しますと腐食の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする