Tower シリコーンスパチュラ ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16821431 品番94523
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

混ぜる・練る・集める・すくう、4役をこなす万能スパチュラです。
ヘラがしなるので、ボウルに残った料理を簡単に集められ、きれいにすくい取れます。
お菓子作りや料理の食材を混ぜたり、練ったり、裏ごししたりするのに便利。先端が浮くので直置きにならずに清潔に使えます。

材質本体:シリコーン(芯材:ナイロン) 寸法(mm)約55×20×H260 質量(g)約54 耐熱温度(℃)シリコーン部:約220、ナイロン部:約150
注意
※ご使用のパソコンのモニターによって、実際の商品と色柄が異なって見える場合があります。予めご了承下さい。
※使用後は、洗浄し水気を切って、乾いた場所に保管してください。長時間、濡れたまま放置しますと腐食の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする