曜日別特売
94525 Tower シリコーンスプーン ホワイト cotta 16821449

94525 Tower シリコーンスプーン ホワイト cotta 16821449
94525 Tower シリコーンスプーン ホワイト cotta 16821449
94525 Tower シリコーンスプーン ホワイト cotta 16821449

Tower シリコーンスプーン ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード16821449品番94525
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

瓶底のジャムやペースト状の食べ物が最後まで簡単にかき取れます。
ヘラ形状なので色々なシーンで大活躍、レトルトパウチの中身の取り出しにも便利です。
先端が浮くので直置きにならずに清潔に使えるのも魅力的です。

材質本体:シリコーン(芯材:ナイロン)寸法(mm)約25×25×H190質量(g)約15耐熱温度(℃)シリコーン部:約220、ナイロン部:約150
注意
※ご使用のパソコンのモニターによって、実際の商品と色柄が異なって見える場合があります。予めご了承下さい。
※使用後は、洗浄し水気を切って、乾いた場所に保管してください。長時間、濡れたまま放置しますと腐食の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする