Tower コンロ奥ラック 3段 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード16821501 品番94540
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

コンロ奥や横の隙間など、シンク上のデッドスペースを活用できるラックです。
熱に強く滑りにくいシリコーンマット付きで、汚れてもサッと洗い流せます。
コンロ脇のスペースにもぴったりで、調味料・スパイス・キッチン道具・小物を一括収納できます。
棚の高さは5cm間隔でお好みの高さに変えられます。小鍋のチョイ置きにも!
調理道具などを掛けられるフック5個とカラトリーポケット(150×55×H110mm)付きです。

材質本体: スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン 寸法(mm)約790×205×H460 質量(kg)約5.4 耐荷重(kg)各棚約5 対応幅約76cmまでのビルトインガスコンロ、IHクッキングヒーターに対応 耐熱温度(℃)本体:約200、カラトリーポケット:約90 棚板内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×155(底棚板195)×H40(1ピッチ55mmずつ高くなります)
注意
※ご使用のパソコンのモニターによって、実際の商品と色柄が異なって見える場合があります。予めご了承下さい。
※組み立て式です。ご留意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする